液晶保護抗菌フィルム

液晶保護抗菌フィルム - サンワサプライ液晶保護抗菌フィルム - サンワサプライ

「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。
液晶ディスプレイ向け保護フィルムとしても高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。
親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 *貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途Apple 第7世代iPad10.2インチ対応液晶保護抗菌フィルム材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247対応機種iPad10.2インチ(2019モデル)適合サイズ10.2型可視光線透過率(%)92.1表面硬度3H特性抗菌加工、防傷加工、指紋防止、反射防止タッチパネル方式対応適合メーカーApple反射防止対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313196LCD-IPAD12AB
2,980
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする