スタンド
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
アーム部分は充電ケーブルを固定できるケーブルホルダー機能付きです。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途ボールジョイント構造と可動式アームで360度回転・フリーアングルで使用できるiPad・タブレット用デスクトップスタンド
色ブラック
材質(本体)ABS、アルミ、シリコン
質量(g)620
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×190×260
対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
適合メーカー各社
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07