サンワサプライ
マグネットセット
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途
タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30.6×23×5.5
使用場所
屋内用
耐荷重(g)
950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55313975
TAP-B15N-10
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください