曜日別特売

スペースアダプタ

スペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライスペースアダプタ - サンワサプライ

コンセントの配線がスッキリまとまります。
壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。

ホワイト規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55313984TAP-B54
820
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする