サブデスク

サブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライサブデスク - サンワサプライ

オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。
サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。
ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ)幅(mm)600質量(kg)4.9高さ(mm)700奥行(mm)350材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314754SH-KL3560M
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする