ラミネーター
印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。
印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
A4サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。
デスクを圧迫しないスリムサイズです。
ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。
付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。
万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています
用途2本ローラーできれいに仕上がる、A4サイズ対応のラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。
付属品フィルム受け、取扱説明書
質量(g)1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×103×75
ウォームアップ時間約3~5分
ローラー数2本
ラミネート幅(mm)238(最大)
ラミネート速度(mm/分)320
使用フィルム厚さ75μm/100μm
内容量1個
注意
※原稿の種類、厚さ、挿入方法、周囲の温度、インクの種類によって、原稿にシワや反り、 インクのにじみ、気泡が入るなどの加工不良が発生する場合があります。※万が一フィルムが詰まる可能性がございますので、ラミネート中は目を離さないようお願いします。
※フィルムを巻き込んだり、火災やどの事故の原因になる恐れがありますので、 以下のような物はラミネートしないでください。・発火性の素材、熱に溶けやすい素材(塩化ビニール、ポリエチレンなど)・一枚しかない大切な絵や写真など・ラミネートフィルムを含めて厚さ0.4mmを超える物(写真の2枚重ねなど)・熱で変色、変質する物(感熱紙やクレヨンで書いた絵など)・片面のみのラミネート・ラミネートフィルムのみのラミネート・ラミネートフィルムの継ぎ足しや変形カットしたラミネートフィルムでの加工・クレジットカードなどの磁気カード・折れ曲がっている物、湾曲している物・押し花(台紙を使用していないもの、台紙・ラミネートフィルムを含めて 厚さ0.4mmを超える物)・金属、布、木片など、紙以外の素材・コーティングされた紙やエンボス加工、油分を含むような特殊な印刷物・インクジェットプリンタで印刷した直後の湿った紙(水分を含んだ印刷物)
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55313284
2023-05-02
- 用途:
- 展示会用
大日本化成株式会社 様
(製造業)
展示会に使用する資料を保護するために購入しました。耐久性等はこれからですが、価格も安く使用も簡易で良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07