トップハウス
Rename 帆布 BOXトートバッグ
分厚くて頑丈な帆布生地を使ったボックス型トートバッグ。
質量(g)
510
幅(cm)
41
高さ(cm)
34.5
奥行き(cm)
18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55317719
RTH90029-BK
ブラック
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
55317728
RTH90029-NA
ナチュラル
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください