パルフェタムールサボンサボン ヘア&ボディミスト
香りつづく!&ちゃんとうるおう!進化形ヒアルロン酸配合。
カルボキシメチルヒアルロン酸Na
【香調】気品に満ちたフローラルブーケと清々しいグリーンが響きあうシックな大人の香り
【トップ】イタリア産マンダリン、レッドカラント、フリージア
【ミドル】ジャスミン、サンバック、ミモザ、アプリコット
【ラスト】アイリス、パチュリー、オークムス、ムスク
【香調】誰もが好きな清潔感のある石けんの香り
【トップ】アップル、ペア
【ミドル】ジャスミン、ローズ、ガーデニア
【ラスト】ホワイトムスク、ウッディ、パウダリー
香りエーデルフラン
内容量1個(100mL)