曜日別特売

スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式)

スラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフランスラッジバリヤ(ハンディタイプのマグネット式) - 椿本メイフラン

タンク取付け専用として特化されています。
液面に対して取付け高さが調整できます。
付着したスラッジはワンタッチで除去できます。
縦置きのため有効磁場が広がり吸着効率が良い。
永久磁石使用によりランニングコストが不要です。(更に点検・修理不要)
手を汚さずタンク内清掃ができます。

用途工作機械、各種加工機、洗浄機のタンク内のスラッジの回収仕様マニュアル式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性能
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55315068SB4012【鋳物短チップ】1.63kg、【スチール系短チップ】0.95kg、【最大磁力】970G5.3462×218×145
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55315077SB4024【鋳物短チップ】3.57kg、【スチール系短チップ】2.73kg、【最大磁力】1200G9.3462×335×145
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする