ステンレス溶接ガスボンベ無セット

ステンレス溶接ガスボンベ無セット - SUZUKID(スズキッド)

アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接キットです。ボンベは付属しておりません。

セット内容レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース2m内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318753MAS-50
41,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする