曜日別特売

EXELUXアコーディオンオンLEDライト

EXELUXアコーディオンオンLEDライト - メテックスEXELUXアコーディオンオンLEDライト - メテックスEXELUXアコーディオンオンLEDライト - メテックスEXELUXアコーディオンオンLEDライト - メテックスEXELUXアコーディオンオンLEDライト - メテックスEXELUXアコーディオンオンLEDライト - メテックス

シンプル&エレガントなデザイン、しかも機能的なインテリアライト。
伸ばすと点灯、畳むと消灯。
電球色・昼白色の自動切り換えも、常時点灯も可能。
USB充電で5~6時間点灯。

付属品吊下げ用マグネット、USB/microUSBケーブル材質木製合板、タイベック、磁石質量(kg)約0.17サイズ(cm)閉じた時:約10.2×10.2×3.4、広げた時:約10.2×10.2×28.0定格出力(W)2機能3モード:電球色/昼白色/交互点灯(電球色⇔昼白色)使用電池3.7V/1200mAh保護機能過充電保護回路付き充電時間(時間)約1~2アズワン品番64-9722-03RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)約4~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55321246SZSAL
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする