コクヨ
S2チューブファイル A4-S 両開き 青
左右どちらからでも書類の出し入れができるので、書類の仕分けや追加資料のファイリング、差し替えも簡単に行えます。定番のチューブファイルです。
サイズ
A4-S
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納枚数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
とじ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55323197
S2フ-T8630B
417
300枚
246×45×307
30
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
55323206
S2フ-T8680B
505
800枚
246×95×307
80
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください