トーグ安全工業
LEDピカデリーアローAir
仕様
cds付
材質
板面:アルミ
質量(kg)
約4.5
タイプ
乾電池
電源
単1乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約800×430
連続使用時間(時間)
約50(単1黒マンガン使用時)
LED色
赤
発光パターン
点滅・流動(スクロール)
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55558406
AR-LS3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
1
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品説明動画
【作業用ライト】LED投光器40W 紹介動画
参考になった