LEDピカデリーアローJr.

LEDピカデリーアローJr. - トーグ安全工業
仕様cds付材質板面:アルミ質量(kg)約5タイプ乾電池電源単1乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)約720×360連続使用時間(時間)約50(単1黒マンガン使用時)LED色内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55558415AR-LS1
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,260/税込¥1,386
北海道地方1¥2,060/税込¥2,266
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする