3M セキュリティ/プライバシーフィルター iPad Pro 12.9-inch用(3rd generation)
iPad Pro 12.9-inch(3rd generation)に対応した専用型番です。透過率60%、厚み0.29mm 縦211x横277mmです。タッチパネル対応。フィルター内に微細なルーバーを組込み、タブレットを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープによる装着です。
厚さ(mm)0.29
対応機種iPad Pro 12.9-inch
寸法(縦×横)(mm)211×277
透過率(%)60
特性反射防止、のぞき見防止(左右)
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
液晶保護フィルム Apple iPad 10.2インチ Cellularモデル 第8世代(2020年版) 両面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,958
¥3,598
保護フィルム Apple iPad Air ( 11 インチ ) ( M2・2024 年発売モデル ) 背面用 ( Wi-Fi モデル ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,198
¥1,998
液晶保護フィルム Apple iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020年版) 両面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥3,628
¥3,298
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07