3M セキュリティ/プライバシーフィルター iPad Air 3/10.2/Pro 10.5用プライバシーフィルター
iPad Air 3/10.2/Pro 10.5に対応した専用型番です。透過率60%、厚み0.29mm 縦172x横249mmです。タッチパネル対応。フィルター内に微細なルーバーを組込み、タブレットを横長使用時に左右からの覗き見を防ぎます。秘密情報を扱う部署やカウンター業務に最適。映りこみ防止・反射防止機能付き。両面テープによる装着です。タブレットを横長使用時に、左右からののぞき見を防止します。縦使い時には、左右からののぞき見防止機能はございません。
厚さ(mm)0.29
対応機種iPad Air 3、iPad 10.2、iPad Pro 10.5
寸法(縦×横)(mm)172×249
透過率(%)60
特性反射防止、のぞき見防止(左右)
内容量1個
iPadフィルム の新着商品
![液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム Apple iPad Air ( 13 インチ ) ( M2 ) 用 Magic Keyboard [ トラックパッド用 ]高硬度9H メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16559509-250326-02.jpg)
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07