曜日別特売

マウンティングプレート

マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート - LAMP(スガツネ工業)
座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。内容量1個
全11種類を絞り込む
座金厚さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
座金ピッチ(mm)
座金厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55482526150-P4W-32TH+4 DS6.4×12324
130
129
142(税込)
当日出荷
55482797150-P4W-32TH320(標準厚)
99
89
98(税込)
当日出荷
55482998150-P4W-32TH+4324
110
109
120(税込)
当日出荷
55483314150-P4W-32TH DS6.4×12320(標準厚)
120
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
55508539150-P4W-32TH+2 DS6.4×12322
130
119
131(税込)
当日出荷
55482535150-P4W-30TH+4 DS6.4×12304
119
取扱い終了
返品不可
55482806150-P4W-30TH300(標準厚)
93
取扱い終了
返品不可
55483007150-P4W-30TH+4304
100
取扱い終了
返品不可
55483323150-P4W-30TH DS6.4×12300(標準厚)
109
取扱い終了
返品不可
55508548150-P4W-30TH+2 DS6.4×12302
114
取扱い終了
返品不可
55508828150-P4W-30TH+2302
95
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする