LAMP(スガツネ工業)
スライド丁番
開き角度(度)
105°|85°
最小扉厚(mm)
14
最大扉厚(mm)
20
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
内容量
1個
全9種類を絞り込む
かぶせ量分類(mm)
0(インセット)
8
17
付加機能
キャッチなし
キャッチ付
ソフトクローズ(内蔵)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
かぶせ量分類(mm)
付加機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55482754
151-C26/19T
17
キャッチ付
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55482763
151-C26/10T
8
キャッチ付
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55482779
151-26/19T
17
キャッチなし
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55482788
151-26/10T
8
キャッチなし
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
55504174
151-C26/0T
0(インセット)
キャッチ付
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
55504183
151-26/0T
0(インセット)
キャッチなし
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
55506983
151-D26/19T
17
ソフトクローズ(内蔵)
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55506999
151-D26/10T
8
ソフトクローズ(内蔵)
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55507604
151-D26/0T
0(インセット)
ソフトクローズ(内蔵)
¥
640
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった