プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体

プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 - LAMP(スガツネ工業)プラスチック製空気孔 APK-K型 空気孔パネル単体 - LAMP(スガツネ工業)

空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。
各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。

材質ABS樹脂形状角型質量(g)7外形寸法D(mm)36外形寸法L(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
品番個別画像55483804APK-KH70P-WTホワイト
280
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
品番個別画像55483813APK-KH70P-BRブラウン
280
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
品番個別画像55483829APK-KH70P-BLブラック
280
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする