曜日別特売

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) - LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) - LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) - LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット) - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

3方向の調整ができるドロップ蝶番です。
ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。
従来品と比べてガタが少ない構造です。

種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
コンパクトソフトダウンステーCSD-10-TV型、ソフトダウンステーSDS-100型、SDS-C100型、ソフトダウンステーSDS-100-TV型、SDS-C100-TV型、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K 、ソフトダウンステーNSDX-10(R/L)K-TVなどのステーを併用し、下開き扉用の蝶番としてご使用ください。
取付の際に扉を開いた状態で蝶番の開き方向の負荷が掛からないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484267SDH-P-WT-SET
640
599
659(税込)
当日出荷
55484276SDH-P-BL-SET
640
599
659(税込)
当日出荷
55484346SDH-P-NI-SET
780
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドロップ丁番SDH-P型(ドロップ丁番+カバーセット)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55484267
2020-11-09
用途: 家具の下開き扉に

細かいパーツがクリック一つで購入できるのはありがたいです。製品はスガツネのものなので問題ありません。今までのドロップ丁番より高級感はなくなりましたが、ビスを斜め打ちしなくていいのでつけやすい

対象商品 : 55484276
2020-11-30
用途: TV台の扉 DIY

価格的には、ちょっと高いが、オフセット19mmで、豪華なので、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする