曜日別特売

アルミ合金製空気孔 APK-K型

アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製空気孔 APK-K型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。

材質アルミニウム合金形状角型取付け方法掘込RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取り付けには接着剤を使用してください。
全12種類を絞り込む
外形寸法D(mm)
外形寸法L(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法D(mm)
仕上
外形寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55484854APK-K160A-BLブラック2736黒アルマイト処理160
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55485387APK-K160A-SLシルバー2736シルバーアルマイト処理160
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55485475APK-K210A-SLシルバー3736シルバーアルマイト処理212
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55485588APK-K210A-BLブラック3736黒アルマイト処理212
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55486403APK-K400AW-DBRブラウン13080ダークブラウンアルマイト処理400
4,670
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55486419APK-K400AW-BLブラック13080黒アルマイト処理400
4,670
4,498
4,948(税込)
当日出荷
55499378APK-K400AW-WTホワイト13080焼付塗装/ホワイト400
5,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499387APK-K400A-SLシルバー9560シルバーアルマイト処理400
4,150
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499396APK-K400A-DBRブラウン9560ダークブラウンアルマイト処理400
4,250
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499405APK-K400A-BLブラック9560黒アルマイト処理400
4,250
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505486APK-K400A-WTホワイト9560焼付塗装/ホワイト400
5,100
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
55505845APK-K400AW-SLシルバー13080シルバーアルマイト処理400
4,460
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55485387
2022-08-21
用途: ハイエースのリヤハッチ通気口に
その他業種

ハイエースのリヤハッチにベンチレーターを増設するために購入。薄型でリヤハッチ下面にちょうど収まります。内張部分にファンを取り付ければ、簡単に社内換気システムが出来上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする