曜日別特売

ステンレス鋼製 空気孔カバー

ステンレス鋼製 空気孔カバー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 空気孔カバー - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 空気孔カバー - LAMP(スガツネ工業)

空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。

用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付穴ピッチ寸法にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5548582548185060
3,730
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550168848189040
2,560
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする