配線孔キャップ

配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)

シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。

材質シリコーンゴム(Q)形状丸型質量(g)22外形寸法D(mm)88.1外形寸法L(mm)88.1取付穴径d(Φmm)76.2取付穴径l(Φmm)76.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55487216WAL-92Wダークグレー
4,550
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487225WAL-92グレー
4,550
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
55487234WAL-90ブラック
4,550
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
55487243WAL-61レッド
3,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする