LAMP(スガツネ工業)
フック
ソリッドブロンズの格調高い高級フックです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
付属品
すりわり付丸皿タッピンねじ4×50
材質
特殊合金
質量(g)
450
種類
標準
奥行(mm)
58
仕上
ブロンズダーク
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはばらつきがあります。ご容赦ください。
付属のねじは適当な長さに切断してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55489858
RH2-E415BD
¥66,700
¥
62,980
¥69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください