曜日別特売
RH2-E415BD フック LAMP(スガツネ工業) 55489858

 

RH2-E415BD フック LAMP(スガツネ工業) 55489858
RH2-E415BD フック LAMP(スガツネ工業) 55489858
RH2-E415BD フック LAMP(スガツネ工業) 55489858

フック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55489858
品番
RH2-E415BD
参考基準価格(税別)¥78,110販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

ソリッドブロンズの格調高い高級フックです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。

付属品
すりわり付丸皿タッピンねじ4×50
材質
特殊合金
質量(g)
450
種類
標準
奥行(mm)
58
仕上
ブロンズダーク
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはばらつきがあります。ご容赦ください。
付属のねじは適当な長さに切断してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする