曜日別特売

高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)

高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) - LAMP(スガツネ工業)

亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。
ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。
帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。
特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。

用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン内容量1個
注意
特殊なウレタン材を使用しており、紫外線の影響により大きく変色します(納品時に変色している可能性もあります)が、製品の性能に影響はありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55491215PM85-23-6306ZZ400852330
20,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491224PM75-21-6305ZZ279752125
18,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491233PM65-19-6205ZZ163651925
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491249PM60-18-6204ZZ136601820
14,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491258PM55-18-6204ZZ126551820
14,300
12,980
14,278(税込)
当日出荷
55491267PM50-16-6004ZZ83501620
14,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491276PM45-15-6202ZZ60451515
13,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491285PM40-14-6201ZZ47401412
12,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491294PM35-11-608ZZ2135118
9,900
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
55491303PM30-11-608ZZ1830118
9,200
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウレタンローラー・ベアリングPowermax 性能比較【国際物流総合展2018レポート】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする