ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER

ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製大型ガラス用スライドヒンジ MICROMASTER - LAMP(スガツネ工業)

超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。
動きがスムーズです。
施工後に扉の三次元調整ができます。
本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。
別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。

用途
博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース
商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)形状スライド(多軸)丁番型仕上梨地仕上対応ガラス板厚(mm)10、12、15開き角度(度)90°内容量1セット
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
不特定多数の出入りのある扉としては使用しないでください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
強化ガラスには反りがあります。
扉の大きさや形によって最大耐荷重まで使用できない場合がありますので、ご使用前に扉サイズの目安をご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55492579MFH-300
300,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55492588MFH-200
267,800
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MANFRED FRANK ステンレス鋼製大型ガラス用スライド丁番 MICROMASTER MFH-200、MFH-300[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする