ガラスドア用引手

ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ) ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ) ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ) ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ) ガラスドア用引手 LAMP(スガツネ)

8、10 mm厚ガラス扉用の角形状の引手です。

付属品パッキン 材質アルミニウム合金 高さ(mm)8 質量(g)308 長さL(mm)120 対応ガラス板厚(mm)8、10 ピッチP(mm)90 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MB93-14 55492877
MB93-14 55492877
55492877 MB93-14 クロムめっき
20,570
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
MB93-13 55492886
MB93-13 55492886
55492886 MB93-13 サテンステンレス調
21,340
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする