ガラスドア用蝶番 M835E10

ガラスドア用蝶番 M835E10 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用蝶番 M835E10 - LAMP(スガツネ工業)

ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。
ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
約180°、約90°で扉を簡易保持します。
水回りでも使用できます。

用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
取付ねじはお客様にてご用意ください。
扉は約180°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55493193M835E10SOLR-14クロムめっき
50,820
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493209M835E10SOLR-13サテンステンレス調
63,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493218M835E10SOLL-14クロムめっき
50,820
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493227M835E10SOLL-13サテンステンレス調
63,950
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする