LAMP(スガツネ工業)
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。
ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
約180°、約90°で扉を簡易保持します。
水回りでも使用できます。
用途
建具用
形状
旗丁番型
最大扉高さ(mm)
3000
最大扉幅(mm)
1200
材質
アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12、13.5
縦(mm)
184
ねじ穴数
3
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
取付ねじはお客様にてご用意ください。
扉は約180°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55493236
M835E10R-14
クロムめっき
¥
72,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493245
M835E10R-13
サテンステンレス調
¥
78,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493254
M835E10L-14
クロムめっき
¥
72,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55493263
M835E10L-13
サテンステンレス調
¥
78,700
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください