LAMP(スガツネ工業)
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・仕上
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
右用使用温度:-15℃~40℃
仕上
サテンステンレス調
注文コード
55493245
品番
M835E10R-13
参考基準価格(税別)
¥85,450
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。
ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。
約180°、約90°で扉を簡易保持します。
水回りでも使用できます。
仕様
右用
使用温度:-15℃~40℃
用途
建具用
仕上
サテンステンレス調
材質
アルミニウム合金
形状
旗丁番型
縦(mm)
184
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12、13.5
ねじ穴数
3
最大扉高さ(mm)
3000
最大扉幅(mm)
1200
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
取付ねじはお客様にてご用意ください。
扉は約180°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。