ガラスドア用つまみ
ガラス扉用のつまみです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。
両面取付タイプです。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)140
仕上クロムめっき
高さT(mm)33
内容量1セット
注意
つまみを連結するねじ(長ねじ)のかかり代が、左右均等になるよう取り付けてください。
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09