重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ

重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ - LAMP(スガツネ工業)重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ - LAMP(スガツネ工業)重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。
座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。

仕様
ダンパー内蔵
扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
材質
鋼、亜鉛合金(ZDC)、
ガラス繊維入ポリアミド
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18内容量1個
注意
施工中に開閉しないように仮止め部品(赤色)が付いています。施工完了後に外してください。
仮止め部品を付けたまま開閉しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494049J160-D22-25T-NIシルバーニッケルめっき
10,530
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494058J160-D22-25T-BNブラック黒すずニッケルめっき
11,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP 重量用広角度開きワンタッチスライド丁番 J160[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする