LAMP(スガツネ) LAMP(スガツネ)の 機構部品 LAMP(スガツネ)の 蝶番・ヒンジ LAMP(スガツネ)の 蝶番 ペムコヒンジ ペムコヒンジ 注文コード 55498197 55498188 注文コード 55498197 55498188 44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。 後付けもできます。 種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理 内容量1個 注意 CFM83SLFHD、DFM83SLFHDはベアリング数が28個になる場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CFM83SLF CFM95SLF 本体長さ(mm) 選択解除 21082413 耐荷重(N) 選択解除 12251421 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限 返品などにより在庫がある場合は、 販売期限を越えても販売を継続することがあります。 数量 55498188 CFM95SLF 2413 1421 ¥69,080 ¥59,980 ¥59,980 ¥65,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 2025年06月29日まで 55498197 CFM83SLF 2108 1225 ¥57,420 ¥49,980 ¥49,980 ¥54,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 2025年06月29日まで お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 税込¥7,478~ ¥6,798~ ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋 税込¥857 ¥779 バスケットへ イレクター Φ28パイプ 矢崎化工 税込¥186~ ¥169~ (4) ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ 強力ばね 東京発条製作所 税込¥175~ ¥159~ (5) ステンレス中厚丁番 ハイロジック 税込¥1,066~ ¥969~ PassQR ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 吊型防振ゴム(シングル型) TOZEN(トーゼン) 税込¥2,638~ ¥2,398~ ステン正面付蝶番 ハイロジック 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L LAMP(スガツネ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ フリーストップヒンジ 栃木屋 税込¥516~ ¥469~ DブラケットクロスSブラックキット SUS(エスユーエス) 税込¥362 ¥329 バスケットへ ステンレス厚口蝶番 ハイロジック 税込¥758 ¥689 バスケットへ パッチン錠 ハイロジック 税込¥802~ ¥729~ ステンレススライドラッチ(キーパーのみ) 栃木屋 税込¥36 ¥33 バスケットへ ミニガイド キャリッジ 予圧タイプ スガツネ工業 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アングル蝶番 ハイロジック 税込¥923 ¥839 バスケットへ ステンレストルクヒンジ ハイロジック 税込¥1,648~ ¥1,498~ シルバー蝶番 ハイロジック 税込¥846 ¥769 バスケットへ 樹脂ローラーガイドレール スガツネ工業 税込¥813~ ¥739~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番長蝶番(ピアノ蝶番) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品