曜日別特売

ガラスドア用自由蝶番

ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)

用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数4最大扉幅(mm)900内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
555029483262.35.0RNSサテンステンレス調
62,700
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1225日まで
555029573262.30.0RNSクロムめっき
49,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1225日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする