曜日別特売

ガラスドア用自由蝶番

ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

約90°で扉を簡易保持します。
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)

用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数2最大扉幅(mm)900内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
555029843260.35.0RCVサテンステンレス調
36,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1225日まで
555029933260.30.0RCVクロムめっき
33,770
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする