木製配線孔キャップ

木製配線孔キャップ - LAMP(スガツネ工業)

質感のある木製の配線孔です。
表面にクリアコーティングが施されています。

形状丸型ブラウン外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85取付穴径d(Φmm)80取付穴径l(Φmm)80内容量1個
注意
木製であるため寸法・外見にばらつきがございます。現品にてご確認ください。
蓋が外れやすいため、取付は上向きのみとしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550336825-20-405-1オーク71
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
5550337725-20-400-1メープル60
2,990
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする