ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の角形状の引手です。
質量(g)199
ピッチP(mm)90
高さ(mm)8
材質アルミニウム合金
長さL(mm)120
対応ガラス板厚(mm)8、10
付属品パッキン
内容量1セット
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09