配線孔キャップ LN72SF型

配線孔キャップ LN72SF型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型 - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LN72SF型 - LAMP(スガツネ工業)

4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。
本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。
配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。

材質ABS樹脂形状オーバル型外形寸法D(mm)37外形寸法L(mm)72RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径d(Φmm)32取付穴径l(Φmm)67内容量1個
注意
貼付シートは別売品で、1ヶ単位の販売です。本体と一緒にご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55507403LN72SF-WTホワイト64-6785-86
360
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507419LN72SF-BLブラック64-6785-85
360
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする