廣杉計器
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
材質(本体)
ナイロン
表面処理
コンタクト/Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)
5000 MIN (DC 500V)
接触抵抗(mΩ)
20 MAX (DC 100mA)
電流容量(A)
3
材質(コンタクト)
黄銅
熱変形温度(℃)
本体/1.80MPa…290
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
本体/UL94V-0(材料)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
全9種類を絞り込む
ピン数(ピン)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
9
10
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(320個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン数(ピン)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55349228
PSH-410256-02TA
1袋(320個)
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349237
PSH-410256-03TA
1袋(320個)
3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349246
PSH-410256-04TB
1袋(200個)
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349255
PSH-410256-05TB
1袋(200個)
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349264
PSH-410256-06TB
1袋(200個)
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349273
PSH-410256-07TB
1袋(200個)
7
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349289
PSH-410256-08TC
1袋(100個)
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349298
PSH-410256-09TC
1袋(100個)
9
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349307
PSH-410256-10TC
1袋(100個)
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください