ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列)

ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) - 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/BSS-42 ボックスヘッダー(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) - 廣杉計器
電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(本体)ナイロン色(本体)熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290燃焼性本体/UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全8種類を絞り込む
ピン数(ピン)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピン数(ピン)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55349587BSS-420906-036
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349596BSS-420906-048
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349605BSS-420906-0510
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55349614BSS-420906-0612
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349623BSS-420906-0714
2,888
3,177(税込)
当日出荷
55349639BSS-420906-0816
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349648BSS-420906-0918
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
55349657BSS-420906-1020
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする