プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応)

プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚・床のマットとして最適です。厚み1.5mmの為、緩衝材としても対応可能です。表面のエンボスは、光の反射が少ないノングレアタイプです。

材質PVC(軟質塩ビ) 厚さ(mm)1.5 グリーン 規格改正RoHs10物質対応 RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55470014 SDR-150060 1巻 600 246657(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470023 SDR-90750 1巻 900 246570(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470039 SDR-9060 1枚 600 246571(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470048 SDR-9075 1枚 750 246572(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470057 SDR-12060 1枚 600 246573(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470066 SDR-12075 1枚 750 246574(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470075 SDR-15060 1枚 600 246575(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470084 SDR-15075 1枚 750 246576(サカエ)
 
 
取扱い終了
55470093 SDR-18060 1枚 600 246577(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470109 SDR-18075 1枚 750 246578(サカエ)
 
 
取扱い終了

返品不可
55470118 SDR-18090 1枚 900 246579(サカエ)
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55470014 SDR-150060 17291526 SDR-150060K SDR-150060K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291526 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1巻 75,980 税込83,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470023 SDR-90750 17291535 SDR-90750K SDR-90750K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291535 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1巻 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470039 SDR-9060 17291551 SDR-9060K SDR-9060K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291551 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470048 SDR-9075 17291560 SDR-9075K SDR-9075K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291560 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470057 SDR-12060 17291569 SDR-12060K SDR-12060K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291569 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470066 SDR-12075 17291578 SDR-12075K SDR-12075K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291578 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470075 SDR-15060 17291587 SDR-15060K SDR-15060K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291587 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470084 SDR-15075 17291596 SDR-15075K SDR-15075K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291596 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470093 SDR-18060 16663285 SDR-18060K SDR-18060K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 16663285 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470109 SDR-18075 17291605 SDR-18075K SDR-18075K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291605 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55470118 SDR-18090 17291621 SDR-18090K SDR-18090K プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 17291621 プロスタック静電マット(改正RoHS10物質対応) 森松 1枚 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする