ジップチェーンアクチュエーター

ジップチェーンアクチュエーター - 椿本チエイン
駆動部タイプハイポイドモートル付サイズ25仕様据付:押上/水平内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
軸配置
減速比
定格推力(N)
速度(mm/sec)(50Hz)
速度(mm/sec)(60Hz)
許容起動頻度(回/分)(50Hz)
許容起動頻度(回/分)(60Hz)
慣性モーメント(×10-3kg・m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55518208ZCA25M030EL006H40300入力軸標準40(60Hz)400607310100.32
238,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518217ZCA25M030EL006H50300入力軸標準50(60Hz)40048589100.32
238,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518226ZCA25M030EL006H60300入力軸標準60(60Hz)4004048890.32
238,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518235ZCA25M030EL009H10300入力軸標準10(60Hz)16624329210100.37
235,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518244ZCA25M030EL009H15300入力軸標準15(60Hz)27416219510100.37
235,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518253ZCA25M030EL009H20300入力軸標準20(60Hz)38212214510100.37
238,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518269ZCA25M030EL009H25300入力軸標準25(60Hz)4009711710100.37
238,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518278ZCA25M030EL009H30300入力軸標準30(60Hz)400829710100.37
238,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518287ZCA25M030ET006H40300入力両軸40(60Hz)400607310100.32
287,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518296ZCA25M030ET006H50300入力両軸50(60Hz)40048589100.32
287,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518305ZCA25M030ET006H60300入力両軸60(60Hz)4004048890.32
287,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518314ZCA25M030ET009H10300入力両軸10(60Hz)16624329210100.37
284,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518323ZCA25M030ET009H15300入力両軸15(60Hz)27416219510100.37
284,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518339ZCA25M030ET009H20300入力両軸20(60Hz)38212214510100.37
286,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518348ZCA25M030ET009H25300入力両軸25(60Hz)4009711710100.37
286,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518357ZCA25M030ET009H30300入力両軸30(60Hz)400829710100.37
286,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518366ZCA25M050EL006H40500入力軸標準40(60Hz)330607310100.37
285,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518375ZCA25M050EL006H50500入力軸標準50(60Hz)33048589100.37
285,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518384ZCA25M050EL006H60500入力軸標準60(60Hz)3304048890.37
285,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518393ZCA25M050EL009H10500入力軸標準10(60Hz)16624329210100.42
282,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518409ZCA25M050EL009H15500入力軸標準15(60Hz)27416219510100.42
282,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518418ZCA25M050EL009H20500入力軸標準20(60Hz)33012214510100.42
285,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518427ZCA25M050EL009H25500入力軸標準25(60Hz)3309711710100.42
285,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518436ZCA25M050EL009H30500入力軸標準30(60Hz)330829710100.42
285,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518445ZCA25M050ET006H40500入力両軸40(60Hz)330607310100.37
334,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518454ZCA25M050ET006H50500入力両軸50(60Hz)33048589100.37
334,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518463ZCA25M050ET006H60500入力両軸60(60Hz)3304048890.37
334,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518479ZCA25M050ET009H10500入力両軸10(60Hz)16624329210100.42
331,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518488ZCA25M050ET009H15500入力両軸15(60Hz)27416219510100.42
331,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518497ZCA25M050ET009H20500入力両軸20(60Hz)33012214510100.42
334,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518506ZCA25M050ET009H25500入力両軸25(60Hz)3309711710100.42
334,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55518515ZCA25M050ET009H30500入力両軸30(60Hz)330829710100.42
334,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする