ワイヤレスSTスピーカー W350
屋外でもワイヤレスで音楽をエンジョイ、ワイヤレスステレオスピーカー
電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて低音域を増幅するパッシブラジエーターを搭載。
コンパクトなボディながら迫力ある重低音をお楽しみいただけます
Bluetooth5.0ワイヤレス音楽再生
雨に強いIPX6(防水保護等級:耐水形)※完全防水ではありません
重低音&高音質
AUX IN(外部音声入力)端子付
microUSB充電式
口径52mm(5W/4Ω)スピーカー×2
Bluetooth正規ライセンス品
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約365
電源DC5V(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)10(5W×2)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204.5×76×53.5(突起物を除く)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V/2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20000
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子電源:microUSB、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーユニット口径52mm(4Ω)×2+パッシブラジエーター
再生可能時間約15時間(60%音量)
防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)※JISC0920:2003(IEC60529:2001)による
Bluetoothver5.0
プロファイル対応:A2DP、AVRCP
通信距離(m)(最大)見通し:約10(Class2)
内容量1個