Type-C スライド式USBメモリ

Type-C スライド式USBメモリ - シリコンパワー(Silicon Power)Type-C スライド式USBメモリ - シリコンパワー(Silicon Power)Type-C スライド式USBメモリ - シリコンパワー(Silicon Power)Type-C スライド式USBメモリ - シリコンパワー(Silicon Power)
寸法(mm)18.7 × 34.1 × 8.4質量(g)3.2材質PCOSWindows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function動作温度(℃)0 ~ 65内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530494SP128GBUC3C10V1Kブラック128GB
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
55530467SP016GBUC3C10V1Kブラック16GB
オープン
取扱い終了
55530476SP032GBUC3C10V1Kブラック32GB
オープン
取扱い終了
55530485SP064GBUC3C10V1Kブラック64GB
オープン
取扱い終了
返品不可
55530503SP016GBUC3C10V1Wホワイト16GB
オープン
取扱い終了
返品不可
55530519SP032GBUC3C10V1Wホワイト32GB
オープン
取扱い終了
返品不可
55530528SP064GBUC3C10V1Wホワイト64GB
オープン
取扱い終了
返品不可
55530537SP128GBUC3C10V1Wホワイト128GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする