5軸式モニターアーム 2画面
画面の前後移動ができる5軸タイプ
広い範囲で画面調整が可能な約460mmのロングアーム
ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式
質量(kg)4.3
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm / 75mm
耐荷重(kg)各8.0(合計16.0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×108×660
ポール高さ(mm)443
対応インチサイズ32インチまで
可動範囲チルト 上90°/下90°、パン 左90°/右90°、回転 左180°/右180°
内容量1台
モニターアーム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07