miniDisplayport-Displayportケーブル

miniDisplayport-Displayportケーブル グリーンハウス miniDisplayport-Displayportケーブル グリーンハウス

最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の高速伝送が可能
1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術DPCP/HDCPに対応
外部からのノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル

ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.2a対応(DPCP/HDCP対応) ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Mini DisplayPortオス - DisplayPortオス ケーブル外径(Φmm)4.8±0.15 シールド3重シールド ケーブル長(cm)180±2 伝送速度(Gbps)最大21.6(1レーン5.4×4) 対応解像度4K2K/60p 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55530625 GH-MDPCA18-BK
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする