曜日別特売

ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME

ノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISSノートPCスタンド LIFT UP STAND BY ME - ARCHISS
(2件のレビュー)
耐荷重(kg)3対応10~16インチノートパソコン材質アルミ合金、シリコンゴムセット内容スタンド本体質量(g)約950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530695AS-LUBM-SL3シルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
55530704AS-LUBM-BK3ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55530695
2025-12-27
用途: デスクワーク
建設業・工事業

安定性バツグンです。強度も機能性も優れていると思います。購入してよかったです。PC用でシルバーを購入しましたが、タブレット用としてブラックも購入しようと考えています。

対象商品 : 55530695
2022-03-25
用途: ノートパソコン使用時
サービス業

スタンドを置いたことで、机上が広くなりました。
欲を言えば回転すれば言いう事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする