サドルバックサポートREBEL 右側

サドルバックサポートREBEL 右側 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポートREBEL 右側 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポートREBEL 右側 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポートREBEL 右側 - DAYTONA(デイトナ)サドルバックサポートREBEL 右側 - DAYTONA(デイトナ)

サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。
簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。

仕様ベルト掛けループ一体型材質スチール製マットブラック塗装仕上げマットブラック適合サイズバッグ:~9L(高さ~200mm)内容量1個
注意
※純正マフラー対応。社外マフラー未確認。注文の際はご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5554617416896
10,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする