腰道具セット(WSKシリーズ)
高級人造皮革、ハイグレードレザーを採用した腰道具セット
アルミスライドバックル
D環2個
補助ベルト幅100mm
- 用途
- 従来の「柱上安全帯用ベルト」が「ワークポジショニング用器具」に変更になった 腰道具セット
- セット内容
- ワークポジショニング用器具:WP-96DS-2BK、ハイグレードレザーポーチ:JND-80SW、ハイグレードレザーホルダー(ペンチ1丁吊):JND-901SW、ハイグレードレザーホルダー(ペンチ親子吊):JND-904SW、ハイグレードレザーホルダー(ドライバー2丁吊):JND-955SW、べルトフッカー(ハンマー1本吊):DF-301-O
- 材質
- ナイロン
- 色
- ブラック
- ベルト
- 胴ベルト:軽量アルミスライドバックル付、補助ベルト:軽量V角環1個・軽量D環2個付
- 胴ベルト(mm)
- 45×1200
- 補助ベルト(mm)
- 100×700
- 適応ウエスト(cm)
- 82~98(着衣時)
- 内容量
- 1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ



















